Set mekanih voskova, sivi, 10 dijelova

Set mekanih voskova, sivi, 10 dijelova

Set mekanih voskova, sivi, 10 dijelova
RETUŠ-VOSAK-NAMJEŠTAJ-MEKI-SIVI-10KOM

Art.Nr. 0964 890420  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Vosak za popunjavanje manjih oštećenih područja koja nisu naknadno izložena značajnom opterećenju, u bijeloj i sivoj.

Odgovarajuće boje za širok spektar različite boje drveta
  • Boje se mogu miješati
  • Bolje usklađivanje tona boje sa površinama
Jednostavna aplikacija
  • Brzo i jednostavno popunjavanje malih ogrebotina, pukotina i otvorenih površina zglobova
Jeftin popravak
  • Umjesto zamjene ili skupe nove površinske obrade cijele površine
Područje primjene:
  • Posebno pogodan za mnoge vrste mekog drveta
  • Za popunjavanje pukotina u furniru, uzdužnih i bočnih ogrebotina, rupa, udubljenja, sitnih pukotina i ogrebotina, te mali otvoreni spojevi koji nisu podložni većim opterećenjima kao što su stranice ormara, stražnja strana ili vrata
Primjena:
  • Ukloniti mrvljive i izlomljene dijelove i očistiti oštećene ivice
  • Gdje je potrebno, prilagoditi osnovnu boju za svjetlije tonove unaprijed
  • Plastičnim ravnalom ukloniti dio voska i tretirati oštećeno mjesto
  • Ukloniti prekomjerni vosak pomoću plastičnog ravnala
  • Važno: Ravnati sa zaobljenim žljebovima rubove i meko drvo, a oštrim žljebovima površine
  • Nakon toga premazati bezbojnim lakom
  • Ocrtati strukturu drveta materijalima za popravku
  • Na kraju ponovo pošpricati bezbojni lak na tretirano područje (razmak prskanja 30-40 cm) kako bi se zaštitilo područje od prašine i prljavštine
Boje uključene u set:
Boja Oznaka boje
Plavo-siva RAL 7031
Prozor siva RAL 7040
Bijelo-siva RAL 9002
Svijetlo siva RAL 7035
Signalna bijela RAL 9003
Čista bijela RAL 9010
Krem RAL 9001
Ostriga bijela RAL 1013
Ahat siva  

Napomene:
  • Pogodno za upotrebu u interijeru
  • Pažljivo pratiti upute za primjenu
  • Obratiti pažnju na originalnu boju drveta koja ovisi od raznih uslova
Sadržaj 10 kom
Boja Siva
Vrijeme obrade (20°C ) 2-3 min
Tačka omekšavanja 66 °C
Hemijska osnova Meki vosak
Miris Blagi
Specifična težina (20°C ) 1.00 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje Neograničen