Set mekanih voskova, smedi, 20 dijelova

Set mekanih voskova, smedi, 20 dijelova

Set mekanih voskova, smedi, 20 dijelova
RETUŠIRVOSAK-SET-MEKIVOSAK-SMEĐ-20DJ

Art.Nr. 0964 8904  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Vosak za popunjavanje manjih oštećenih područja koja nisu naknadno izložena značajnom opterećenju, u smeđoj.

Odgovarajuće boje za širok spektar različite boje drveta
  • Boje se mogu miješati
  • Bolje usklađivanje tona boje sa površinama
Jednostavna aplikacija
  • Brzo i jednostavno popunjavanje malih ogrebotina, pukotina i otvorenih površina zglobova
Jeftin popravak
  • Umjesto zamjene ili skupe nove površinske obrade cijele površine
Područje primjene:
  • Posebno pogodan za mnoge vrste mekog drveta
  • Za popunjavanje pukotina u furniru, uzdužnih i bočnih ogrebotina, rupa, udubljenja, sitnih pukotina i ogrebotina, te mali otvoreni spojevi koji nisu podložni većim opterećenjima kao što su stranice ormara, stražnja strana ili vrata
Primjena:
  • Ukloniti mrvljive i izlomljene dijelove i očistiti oštećene ivice
  • Gdje je potrebno, prilagoditi osnovnu boju za svjetlije tonove unaprijed
  • Plastičnim ravnalom ukloniti dio voska i tretirati oštećeno mjesto
  • Ukloniti prekomjerni vosak pomoću plastičnog ravnala
  • Važno: Ravnati sa zaobljenim žljebovima rubove i meko drvo, a oštrim žljebovima površine
  • Nakon toga premazati bezbojnim lakom
  • Ocrtati strukturu drveta materijalima za popravku
  • Na kraju ponovo pošpricati bezbojni lak na tretirano područje (razmak prskanja 30-40 cm) kako bi se zaštitilo područje od prašine i prljavštine
Napomene:
  • Pogodno za upotrebu u interijeru
  • Pažljivo pratiti upute za primjenu
  • Obratiti pažnju na originalnu boju drveta koja ovisi od raznih uslova
Sadržaj 20 kom
Boja Smeđa
Vrijeme obrade (20°C ) 2-3 min
Tačka omekšavanja 66 °C
Hemijska osnova Meki vosak
Miris Blagi
Specifična težina (20°C ) 1 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje Neograničen