Set za reparaciju navoja 42-dijelni , M6/M8/M10

Set za reparaciju navoja 42-dijelni , M6/M8/M10

Set za reparaciju navoja 42-dijelni
TIMESERT-SET-REPARNAV-KPL-M6/M8/M10

Art.Nr. 0964 9616  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Time-Sert set za reparaciju metričkog navoja M6/M8/M10.

  • Metrički grubi navoj
  • Čahure i alati u 3 veličine sa 2 različite dužine od svake čahure
Sadržaj42 dijela
0661... Specijalna burgijaM6 - M10
0661... Glodalo za dosjedeM6 - M10
0661... Burgija za navojeM6 - M10
0661... Alat za zavrtanjeM6 - M10
0663 101 5.. M10 čahuraL14 / 20 mm
0663 812 5.. M8 čahuraL 11,7/ 16,2 mm
0663 6 .. M6 čahuraL 9,4 / 12 mm