Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za jedan vodič , 2,5-16qmm

Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za jedan vodič                                                , 2,5-16qmm

Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za jedan vodič , 2,5-16qmm

Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za jedan vodič
STEGA-UZEMLJ-KUPAON-(1X2,5-16,0QMM)

Art.Nr. 0969 102201  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kupaonička stega za uzemljenje prema VDE 0609, za izjednačavanje potencijala prema VDE 0190.

Svojstva:
  • Za pričvršćenje na postojeće trake za uzemljenje, npr. kade za kupanje i tuš-kade
  • Sa spojnim vijkom M6 i steznim vijkom M5
  • Mogući priključci: Jedno- ili višežilni provodnici od 2,5 do 16 mm², licnasti provodnici od 2,5 do10 mm²
  • Materijal: mesing, niklovani; podloške, navrtka i vijak: čelik pocinčan, kromatiziran
Min. presjek vodiča 2,5 mm²
Maks. presjek vodiča 16 mm²
Broj vodiča 1
Materijal mesing/čelik