Kutni šuko utikač potpuno gumeni 16A , 16A

Kutni šuko utikač potpuno gumeni 16A                                                                , 16A

Kutni šuko utikač potpuno gumeni 16A , 16A

Kutni šuko utikač potpuno gumeni 16A
UTIKAC-UG-GUMA-16A-250V

Art.Nr. 0969 30216  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Zaštitni utikač od pune gume, kutni.Ekstremno kratkotrajna montaža - ušteda vremena i troškova.Robusna izvedba od pune gume - pogodno za otežane uslove.

Osnovne karakteristike:
  • 16 A, 250 V∼
  • Dobro pristupačno razdvajanje spoja (rasterećenje)
  • Za vodove do 3G2,5 mm²
  • Boja: crna
  • Velika priključna komora
Izvedba:
  • Zaptivna membrana
  • Lijevkasto uvođenje kabla
  • IP44 zaštita
Boja crna
Nazivna struja 16 A
Nazivni napon 250 V
Maks. presjek kabla 2,5 mm²
Materijal puna guma
IP klasa zaštite IP 44
Maks. prečnik kabla 13 mm