Distancna spojnica šestougaona, celik cincani, M10X20mm

Distancna spojnica šestougaona, celik cincani, M10X20mm

Distancna spojnica šestougaona, celik cincani, M10X20mm

Distancna spojnica šestougaona, celik cincani
SPOJNICA-DISTANCN-6UG-SW13-(A2K)-M10X20

Art.Nr. 0974 10 20  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Kataloška stranica [1]
Distantna spojnica, šestougaona, sa metričkim (M) navojem, čelik klase čvrstoće 4.6 pocinčan, plavo pasiviran.
 
Navoj - M10

Dužina - 20 mm
Širina - 13 mm
Materijal - Čelik
Površina - Pocinčana
Klasa svojstva - 4
Širina preko čoškova - 14.38 mm
Prečnik - 10 mm
Vrsta navoja x nazivni prečnik M10
Dužina (L) 20 mm
Širina 13 mm
Materijal Čelik
Površina Pocinčano
Klasa svojstva 4
Širina preko čoškova 14.38 mm
Prečnik 10 mm