Žica za MIG lemljenje CuSi3, D1,0mm/CUSI3

Žica za MIG lemljenje CuSi3, D1,0mm/CUSI3

Žica za MIG lemljenje CuSi3, D1,0mm/CUSI3

Žica za MIG lemljenje CuSi3
ŽICA-ZAVARZAŠTGAS-CUSI3-(15KG)-D1,0MM

Art.Nr. 0982 05010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Žica za MIG lemljenje prema DIN 1733 SG - CuSi3.

  • Žica za MIG lemljenje
  • DIN 1733 SG - CuSi3
  • AWS oznaka: ER CuSi-A
  • Materijal br.: 2.1461
  • Smanjeno prskanje rezultira smanjenje naknadnih radova
  • Minimalno stvaranje pora daje veću čvrstoću šava
Primjena:
  • Izrada vozila, auto-limarske radionice, industrija kotlova, mašinogradnja, izrada nosača i postrojenja
  • Specijalno za primjenu na pocinčanim limovima karoserija i pocinčanim radnim komadima
  • Zavarivanje spojeva od bakra, bakar-silicijum i bakar-cink legura

Prečnik 1,0 mm
Oznaka CuSi3
Pakovanje 15 kg
Primjena Bakar
Postupak MIG lemljenje