Zavarivacke naocale Fornax plus , DIN5

Zavarivacke naocale Fornax plus                                                                     , DIN5

Zavarivacke naocale Fornax plus , DIN5

Zavarivacke naocale Fornax plus
NAOCALE-ZAVARIVANJE-(FORNAX PLUS)-DIN5

Art.Nr. 0984 502250  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Optimalna zaštita od zavarivanja i inovativni dizajn.

Optimalno pokrivanje prostora oko očiju
  • Sa integriranom bočnom zaštitom
  • Veliko vidno polje pomoću panoramskog stakla
Specijalna tehnologija stakla sa visokokvalitetnom prevlakom
  • Minimalizira odsjaj prskajućih čestica od zavarivanja
  • Pogled bez izobličenja
  • Sa vanjske strane izuzetno otporno na grebanje, iznutra trajno otporno na zamagljivanje
  • Vrlo dobro prepoznavanje boja uz pomoć sivog stakla
  • Zaštita od infracrvenog zračenja i bljeskanja
  • 100% UV-zaštita (do 400 nm)
Inovativna tehnologija nagiba ruke
  • Visok komfor nošenja pomoću fleksibilnih 2K nagiba ruke
  • Promjenljivi nagib ruke za fleksibilno podešavanje
  • Sigurno držanje bez otisaka i nakon dužeg nošenja
Pametan dizajn
  • Vrlo kompaktne u sklopljenom stanju
  • Izvrsno se mogu kombinirati sa zaštitnim maskama
Boja leća Siva
Materijal leća Polikarbonat
Nivo zaštite 5 DIN
UV zaštita Da
IR zaštita Da
EN standardi 166, 169
Mehanička čvrstoća F (45m/s)