Profi kontaktna provodnica za celicnu žicu - kratka , D1,0mm

Profi kontaktna provodnica za celicnu žicu - kratka                                                 , D1,0mm

Profi kontaktna provodnica za celicnu žicu - kratka , D1,0mm

Profi kontaktna provodnica za celicnu žicu - kratka
MLAZNICA-STRUJN-MB15-1,0MM

Art.Nr. 0984 160110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Pobakrena kontaktna provodnica za upotrebu na zračno hlađenim MIG/MAG gorionicima
  • Primjenjiva za sve univerzalne industrijske MIG/MAG gorionike na tržištu sa držačem koji podržava navoj M6
  • Za MIG/MAG gorionike do 180 A
Prečnik 1,0 mm
Dužina 25 mm
Navoj M6
Linija Profi