Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Valjci za dotur MIG/MAG žice za aparat MM 230
VALJAK-DOTURŽIC-ČEL-(D0,8-1,0)-230MM
Art.Nr. 0984 35201
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Valjak za dotur žice kod MM 230 aparata za zavarivanje.
Max. promjer žice-Ø | 1,0 mm |
Min. promjer žice-Ø | 0,8 mm |
Materijal žice | čelik/nehrđajući čelik |