Plinska lemilica WGLG 100, LEMILICA

Plinska lemilica WGLG 100, LEMILICA

Plinska lemilica WGLG 100
LEMILCA-GAS-SET-WGLG100

Art.Nr. 0984 990100  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2] [AB 3]
Višestruko upotrebljiva, jednostavna za rukovanje: Upotrebljiva kao lemni štap ili jedinica vrućeg zraka
  • Pogodna za više operacija - može se upotrijebiti kao lemni štap ili jedinica vrućeg zraka
  • Za lemljenje, zavarivanje, poslove kalaisanja itd.
  • Baterijsko napajanje za mobilnu upotrebu
  • Pogodno Piezo paljenje
  • Kontinualno podešavanje nivoa snage
  • Idealna za radionice, servise, laboratorije, hobi itd.
Sadržaj isporuke:
  • Gasna lemna jedinica (isporuka bez gasa), sa zaštitnom kapom
  • Rezač
  • Mlaznica vrućeg zraka
  • Dodatni reflektor
  • Lemni vrh - oblik sjekača 2,4 mm
  • Konični lemni vrh 1,6 mm
  • Držač lema sa lemom§Metalna posuda sa spužvom
  • Rezervni ventil
  • Praktična plastična kutija
  • Uputstvo za upotrebu
Snaga 30-100 W
Max. vrijeme rada 120 min
Kapacitet gasa 20 ml
Odgovarajući gas Butan