Gumeno crijevo za rucnu mazalicu , M10X1

Gumeno crijevo za rucnu mazalicu                                                                    , M10X1

Gumeno crijevo za rucnu mazalicu , M10X1

Gumeno crijevo za rucnu mazalicu
CRIJEVO-GUM.-PUMPMAST-MAZIV-M10X1

Art.Nr. 0986 002  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Gumirano pancirno crijevo za dovod masti pri radu sa ručnom presom za podmazivanje
  • Sigurnosno crijevo visokog pritiska, ∅ 13 mm
  • Spojni elementi sa heksagonom za montažu bez oštećenja
  • Pritisak pucanja 1650 bara
Promjer 13 mm
Priključni navoj M10 x 1
Dužina 30 cm
Težina proizvoda (po artiklu) 134 g