Meki fiting lem br. 3 , 250G/D2,0

Meki fiting lem br. 3                                                                               , 250G/D2,0

Meki fiting lem br. 3 , 250G/D2,0

Meki fiting lem br. 3
LEM-BR3-ZN97/PB3-250G-D2

Art.Nr. 0987 132  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Meki fiting lem Nr.3
  • S-Sn97Cu3
  • 97% kalaj, 3% bakar prema DIN EN 29453 (DIN 1707) i DVGW/GW2
  • Temperatura obrade: 270-300 °C
  • Područje topljenja: 230-250 °C
  • Pogodan za meko lemljenje bakarnih cijevi u instalacijama hladne i tople vode (toplo-otporan do 110 °C), u toplotnoj, rashladnoj i klima tehnici, za hladnjake
Prečnik 2 mm
Težina 250 g
Min./max. temperatura topljenja 230-250 °C
Hemijski sastav Sn97Cu3