Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 2, 1kg/D2,0

Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 2, 1kg/D2,0

Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 2, 1kg/D2,0

Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 2
LEM-BR2-(L-AG2P)-1KG-D2

Art.Nr. 0987 52  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Tvrdi lem Nr.2

  • DIN EN 1044, B-Cu9P, (L-CuP6, DIN 8513)
  • Za lemljenje bez dodatnog topitelja spojeva bakar-bakar u uljnim, gasnim i instalacijama tečnog gasa kao i u instalacijama grijanja i pitke vode dimenzija cijevi iznad 28 x1,5 mm
  • Kod lemljenja mesinga ili mašinske bronze potrebno je koristiti dodatni topitelj
  • Lem ne sadrži topitelj
  • Radna temperatura: 710°C
  • Područje topljenja: 650- 810°C
Promjer žice2,0 mm
Dužina500 mm