Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX                                           
                
                
                TRAKA-PRIČVR-KROVFOL-(EURASOL-MAX)-100MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0992 710162
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| Ljepilo | Modificirani poliakrilat | 
| Nosivi materijal | PE folija sa mrežastom tkaninom | 
| Termopostojanost | -40° do +90°C | 
| Radna temperatura | od - 10°C | 
| UV otpornost | 12 mjeseci | 
| Potpuna nosivost | nakon 6 sati | 
| Rok trajanja | 24 mjeseca | 
| Širina | 100 mm | 
| Dužina | 25 m |