Uredaj za pranje dijelova Parts Cleaner

Uredaj za pranje dijelova Parts Cleaner

Uredaj za pranje dijelova Parts Cleaner
UREĐAJ-ČIŠĆENJ-(PARTS CLEANER)-(BEZ-VOC)

Art.Nr. 0995 000000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Uputstvo [1]

Uređaj za ekološko pranje dijelova u radionicama i servisima PARTS CLEANER

  • Uređaj za ekološko i efikasno čišćenje dijelova
  • Tekućina na bazi aktivnih estera masnih kiselina, za čišćenje alata i dijelova uređaja koji su zaprljani uljem ili masti
Opis uređaja:
  • Jednostavna primjena i rad uređajem.
  • Čvrsto, stabilno i otporno postolje uređaja
  • Veliki sudoper koji se može zatvoriti i koji može izdržati velike težine
  • Izolirani spremnik s dvostrukim stjenkama
  • Stabilan kist za mehaničko čišćenje jako zaprljanih dijelova
  • Fleksibilno crijevo sa zglobom i pljosnatom sapnicom za ispiranje dijelova
  • Brojač sati rada za prepoznavanje intervala za održavanje
Radna visina 950 mm
Nosivost 250 kg
Težina s poklopcem 70 kg
Spremnik materijal PE LD, s duplim stijenkama
Sadržaj 100 l
Stol bočno sklopiv
Grijanje plemeniti čelik, grijanje cijevima, snaga 1.000 W
Sklopka s razinama Minimalno stanje punjenja
Brojač sati rada 420 h, snaga pumpe
Temperaturni senzor 42°C
Pumpa približno 3 l/min/40 W
Priključni napon 230 V / 50 Hz