Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Grijac Motorno vozilo
GRIJAČ-DIZEL-FIRSTEC-B8620-11V
Art.Nr. 1554 400019
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
B | 92.3 mm |
C | 24.5 mm |
D | M10X1 |
E | 10 mm |
Sila zatezanja tijela | 15 Nm |
A | X |
Napon grijača | 11 V |