Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Grijac Motorno vozilo                                                                               
                
                
                GRIJAČ-DIZEL-FIRSTEC-B8620-11V
                
                
                
                    Art.Nr. 1554 400019
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| B | 92.3 mm | 
| C | 24.5 mm | 
| D | M10X1 | 
| E | 10 mm | 
| Sila zatezanja tijela | 15 Nm | 
| A | X | 
| Napon grijača | 11 V |