Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Grijac Motorno vozilo
GRIJAČ-DIZEL-FIRSTEC-B067-11V
Art.Nr. 1554 400079
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
| B | 67.1 mm |
| C | 20 mm |
| D | M12X1,25 |
| E | 12 mm |
| Sila zatezanja tijela | 22 Nm |
| A | M5 |
| Sila stezanja konekcije | 3 Nm |
| Napon grijača | 11 V |