Zaštitna tecnost za rashladne sisteme vozila LONGLIFE-F , 1 kg

Zaštitna tecnost za rashladne sisteme vozila LONGLIFE-F                                             , 1 kg

Zaštitna tecnost za rashladne sisteme vozila LONGLIFE-F , 1 kg

Zaštitna tecnost za rashladne sisteme vozila LONGLIFE-F
TEKUĆINA-RASHLADNA-(LONGLIFE-F)-1KG

Art.Nr. 1892 332011  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Dugotrajna koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga u motorima putničkih i tretnih vozil

Unaprijeđena "OAT" tehnologija
  • Koncentrat na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije na bazi organskih kiselina (Organic Acid technology), s produženim intervalom zaštite
  • Ne sadrži nitire, amine i fosfate
  • Veoma dobra dugotrajna zaštita od korozije
  • Štiti od kavitacije i sprječava stvaranje taloga kamenca
Primjenjivo i u aluminijskim motorima

Upotreba tokom cijele godine

  • Zimi, protiv smrzavanja rashladne tečnosti
  • Ljeti, protiv pregrijavanja rashladne tečnosti a posljedično i pogonskog agregata
Odgovara specifikacijama: SAEJ1034, ASTMD3306 / 4656, VWTL-774 D/F (GA12+), MB 325.3, AFNOR NF R 15-601, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M / Opel B040 1065

Napomena: Antifreeze LONGLIFE-F je kompatibilan i može se miješati sa rashladnim tečnostima na bazi monoetilen glikola, drugih proizvođača, istih sepcifikacija (G12+). Također, kompatibilan je i sa rashladnim tečnostima koje odgovaraju ranijim VW specifikacijama G12 i G11 (VW TL 774 C/D). Miješanjem (dopunjavanjem) G11 rashladne tečnosti sa G12+ dobija se mješavina smeđe boje.


Sadržaj 1 kg
Boja Crvena
Gustoća (na 20°C) 1.12 g/cm³
Tačka ključanja 109.5 °C
pH-vrijednost (1:1) 7.5
Tačka mržnjenja (1:2) -18 °C
Tačka mržnjenja (1:1,5) -25 °C
Tačka mržnjenja (1:1) -37 °C
Hemijska osnova Etilen glikol
Rok upotrebe 36 mjeseci