Zaštitna najlonksa folija za sjedišta vozila, periva

Zaštitna najlonksa folija za sjedišta vozila, periva

Zaštitna najlonksa folija za sjedišta vozila
PREKRIVAC-ZAŠTSJEDIŠT-PERIV

Art.Nr. 0899 500010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Tekstilna navlaka za zaštitu sjedišta prilikom servisnih radova
  • Robusna i za višekratnu upotrebu
  • Prikladno za sve standardne tipove vozila
  • Posebna najlonska tkanina presvučena PU
  • Odbija vodu, ulje i mast
  • Integrisana elastična traka za savršeno pristajanje
  • Ojačana porubom od tkanine po cijeloj površini
  • Ušica za kačenje
  • Može se prati do 40°C
Dužina x širina 1450 x 760 mm
Materijal Najlon (poliamid)