Kljuc za poklopac kucišta filtera ulja, 2169-10

Kljuc za poklopac kucišta filtera ulja, 2169-10

Kljuc za poklopac kucišta filtera ulja, 2169-10

Kljuc za poklopac kucišta filtera ulja
KLJUC-FILTRULJ-2169-10

Art.Nr. 1952 000241  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

HAZET ključ za filter ulja. Specijalni alat za motorna vozila.

Svojstva:
  • Za korištenje na uljnim filterima 14-ug. sa otvorom ključa 74,4 mm
  • 4-ug. pogon10 mm = 3/8”, odnosno vanjski 6-ug. 27 mm
  • Za montažu/demontažu na poklopcu kućišta uljnog filtera pri zamjeni uljnog filtera na MAZDA 3 sa 2.0l motorom i 6 sa1.8 - 2.0 - 2.3l motorom
  • Mala visina alata: 14-ug. do profila odvrnut
6-ug. pogon27 mm
PrečnikØ82 mm