HAZET ključ za filter ulja , 2169-11

HAZET ključ za filter ulja                                                                          , 2169-11

HAZET ključ za filter ulja , 2169-11

Specijalni alat za motorna vozila
KLJUČ-FILTRULJ-2169-11

Art.Nr. 1952 000242  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

HAZET ključ za filter ulja. Specijalni alat za motorna vozila.

Svojstva:
  • Za montažu/demontažu uljnih filtera
  • 4-ug. pogon 12,5 mm = 1/2”, odnosno vanjski 6-ug. 24 mm
  • 14-ug. sa otvorom ključa 84 mm, za korištenje na kućištima uljnih filtera od plastike npr. na MERCEDES-BENZ dizel motorima 3,0 l V6 Motor 642 koji su ugrađeni u model od C-klase
6-ug. pogon24 mm
PrečnikØ97 mm