HAZET ključ za filter ulja , 2169-66

HAZET ključ za filter ulja                                                                          , 2169-66

HAZET ključ za filter ulja , 2169-66

Specijalni alat za motorna vozila
KLJUČ-FILTRULJ-2169-66

Art.Nr. 1952 000247  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

HAZET ključ za filter ulja. Specijalni alat za motorna vozila.

Svojstva:
  • Za korištenje na Purflux uljnim filterima
  • 4-ug. pogon 12,5 mm = 1/2”, odnosno vanjski 6-ug. 24 mm
  • Širina stezanja 66 mm žljebasti profil (6 žljebova)
  • RENAULT Clio, Twingo (također za korištenje i na kućištu uljnog filtera), Kangoo, FIAT Punto, Stilo, Brava, Bravo sa 1,2 l, LANCIA Y 1,2 l, MAZDA 323, 626, MX 3, Xedos, MITSUBISHI Colt, Carisma, Space Star, NISSAN Micra, Primera, Serena, TOYOTA Yaris, Starlet, MR 2, Corolla, Carina, Avensis
6-ug. pogon24 mm
PrečnikØ76 mm