HAZET ključ za filter ulja , 2169-32

HAZET ključ za filter ulja                                                                          , 2169-32

HAZET ključ za filter ulja , 2169-32

Specijalni alat za motorna vozila
KLJUČ-FILTRULJ-2169-32

Art.Nr. 1952 000876  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

HAZET ključ za filter ulja. Specijalni alat za motorna vozila.

Svojstva:
  • Za izgradnju ili ugradnju poklopca kućišta uljnog filtera pri zamjeni uljnog filtera
  • 4-ug. pogon 10 mm = 3/8”
  • Kovana izvedba
  • Krom-vanadijum
  • Kromirana površina
  • 6-ug. sa otvorom ključa 32 mm, OPEL Astra, Corsa, 1,9 l CDTi, VW Passat, Polo 1,2 l benzinac od god. 2005, Transporter T5 1,9 l dizel od god. 2004, Touran TDi, AUDI A6 3,2 L TSI, V6 od god. 2004
6-ug. pogon32 mm
PrečnikØ43 mm