HAZET ključ za filter ulja , 2169-36

HAZET ključ za filter ulja                                                                          , 2169-36

HAZET ključ za filter ulja , 2169-36

Specijalni alat za motorna vozila
KLJUČ-FILTRULJ-2169-36

Art.Nr. 1952 000877  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

HAZET ključ za filter ulja. Specijalni alat za motorna vozila.

Svojstva:
  • Za izgradnju ili ugradnju poklopca kućišta uljnog filtera pri zamjeni uljnog filtera
  • 4-ug. pogon 10 mm = 3/8”
  • Kovana izvedba
  • Krom-vanadijum
  • Kromirana površina
  • 6-ug. sa otvorom ključa 36 mm, npr. za MERCEDES-BENZ C 220 D, E 220 D-M604, C 250 D, E 250 D-M 605, E 300 D-M 606, 116 MB, 100 D Transporter, Actros MP 1, MP 2, BMW M 52-6 cilindara: 3 od god. 09/95, 5 od god. 11/95, M60-8 cilindara: 5, 7, 8, M 73-12 cilindara: 7er, 8er, 1er (E87): 118d, 120d, OPEL Vectra B DI 16 V, VW Lupo 1.2 Tdi, god. 99, VW Touareg Tdi, VW T5 2.5 D za filtere goriva MAN npr. TGA
6-ug. pogon36 mm
PrečnikØ50 mm