Šipka za TIG zavarivanje nehrdajuceg celika 316 LSi , 1,6x1000 mm

Šipka za TIG zavarivanje nehrdajuceg celika 316 LSi , 1,6x1000 mm

Šipka za TIG zavarivanje nehrdajuceg celika 316 LSi
ŠIPKA-TIG316LSI-ER316-LSI-5KG-1000x1,6MM

Art.Nr. 1982 1011610  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Šipka za TIG zavarivanje nehrđajućeg čelika TIG 316 LSi.

  • Austenitna nehrđajuća šipka za TIG zavarivanje istovrsnih i sličnih 17/12/2 CrNiMo čelika
  • Postojan zavar zbog niskog sadržaja ugljika
  • Povećana količina silicija poboljšava zavarivačke osobine
Zavarivanje se vrši istosmjernom strujom (DC - ).

Primjena:
Pogodno za zavarivanje sljedećih osnovnih materijala:
X5CrNiMo 17 12 2 (1.4401), X5CrNiMo 17 12 2,
X2CrNiMo 17 13 2 (1.4404), X2CrNiMo 17 12 2,
X6CrNiMoTi 17 2 2 (1.4571), X6CrNiMoTi 17 12 2,
X6CrNiMoNb 17 2 2 (1.4580), X6CrNiMoNb 17 12 2
Prečnik 1,6 mm
Dužina 1000 mm
Oznaka 316LSi
Težina 5 kg
Primjena Nehrđajući čelik