Šipka za TIG zavarivanje aluminijuma AlSi5 , D1,6X1000mm

Šipka za TIG zavarivanje aluminijuma AlSi5 , D1,6X1000mm

Šipka za TIG zavarivanje aluminijuma AlSi5
ŠIPKA-TIGALSI5-ER4043-5KG-1000x1,6MM

Art.Nr. 1982 1031610  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Šipka za TIG zavarivanje aluminijuma AlSi5.

  • Aluminijska šipka legirana sa 5% silicija
  • Metal zavara otporan na tople pukotine
  • Udio silicija poboljšava tečljivost taline
Zavarivanje se vrši naizmjeničnom strujom (AC).

Primjena:
Pogodna za zavarivanje Al-Si i Al-Mg-Si legura.
Prečnik 1,6 mm
Dužina 1000 mm
Oznaka AlSi5
Težina 5 kg
Primjena Aluminijum