Samozaštitna žica za zavarivanje nelegiranih celika , 0,8mm-5kg

Samozaštitna žica za zavarivanje nelegiranih celika                                                 , 0,8mm-5kg

Samozaštitna žica za zavarivanje nelegiranih celika , 0,8mm-5kg

Samozaštitna žica za zavarivanje nelegiranih celika
ŽICA-ZAVARIV-SAMOZAŠTITNA-SG2-5KG-0,8MM

Art.Nr. 1982 109085  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Žica sa rutilnim prahom za zavarivanje nelegiranih čelika bez zaštite gasa
  • Idealna za reparaturno zavarivanje na terenu
  • Fleksibilnost korisnika maksimalna
  • Zavar čist i kvalitetan bez puno naknadne obrade
  • Brže zavarivanje u odnosu na REL postupak
Prečnik 0,8 mm
Oznaka E71T-1
Pakovanje 5 kg
Primjena Nelegirani čelik
Postupak MIG/MAG zavarivanje