Bazicna elektroda za REL zavarivanje BAZA 590 , D3,2mm, 5 kg

Bazicna elektroda za REL zavarivanje BAZA 590                                                       , D3,2mm, 5 kg

Bazicna elektroda za REL zavarivanje BAZA 590 , D3,2mm, 5 kg

Bazicna elektroda za REL zavarivanje BAZA 590
ELEKTRODA-BAZA590-E7018-H4-5KG-3,2x350MM

Art.Nr. 1982 3132350  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Bazične elektrode za REL zavarivanje odgovornih spojeva u metalnoj industriji

Osobine i mjesta primjene
  • Visokokvalitetna bazična elektroda za zavarivanja opće namjene, nelegiranih, niskolegiranih čelika i čeličnih lijevova
  • Nizak sadržaj vodika u metalu zavara, vrlo čist var
  • Dobra žilavost na temperaturi od -30C
  • Za vibracijsko opterećene zavare
  • Za popunu zavara na cijevnim zavarima (voda, plin)





Prečnik 3,25 mm
Dužina 350 mm
Obloga Bazična
Težina 5 kg
Oznaka E7018-1