Standard kontaktna provodnica za celicnu žicu - kratka , D0,8 - M6x25 mm

Standard kontaktna provodnica za celicnu žicu - kratka                                              , D0,8 - M6x25 mm

Standard kontaktna provodnica za celicnu žicu - kratka , D0,8 - M6x25 mm

Standard kontaktna provodnica za celicnu žicu - kratka
PROVODNICA-KONTAKTNA-MB15AK-0,8MM

Art.Nr. 1984 160908  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Profi bakarna kontaktna provodnica za upotrebu na MIG/MAG gorionicima do 180 A
  • Primjenjiva za sve univerzalne MIG/MAG gorionike na tržištu sa držačem koji podržava navoj M6
  • Za MIG/MAG gorionike do 180 A
Prečnik 0,8 mm
Dužina 25 mm
Navoj M6
Linija Standard