Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Radna jakna Land
JAKNA-RAD-LAND-M-SIVO/CRN-VEL.L
Art.Nr. 1TEX 010113
|
Sve varijante artikla
Praktična i udobna radna jakna, modernog dizajna, napravljena od kvalitetnog materijala koji omogućava dugotrajnu izdržljivost i udobnost. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I
Materijal | 65% pamuk, 35% poliester |
Plošna težina tkanine po m2 | 270 g |
Može se prati na | 600C max |
Upute za održavanje | Ne izbjeljivati |
Centrifuga dopuštena | |
Peglanje na 1500C max | |
Može se hemijski čistiti sa svim otapalima izuzev trihloretilena |