Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Radna jakna Cabin
                
                
                JAKNA-RAD-CABIN-M-N.PLAVA-VEL.M
                
                
                
                    Art.Nr. 1TEX 020112
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Funkcionalna, robusna i lagana radna jakna izrađena od visoko kvalitetne pamučne keper tkanine koja pruža izuzetnu udobnost pri nošenju, slobodu kretanja, izdržljivost na habanje i manje gužvanje pri radu. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I
Materijal: 100% keper pamuk
Gramaža: 260 g/m2
Kroj: Regular fit
Može se prati na: 40°C max
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
| Materijal | 100 % Tvil (Keper) pamuk | 
| Plošna težina tkanine po m2 | 260 g | 
| Može se prati na | 400C max | 
| Upute za održavanje | Ne izbjeljivati | 
| Ne sušiti u sušnici | |
| Peglanje na 1500C max | |
| Ne čistiti hemijski |