Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Radne hlace Engine
HLACE-RAD-ENGINE-M-N.PLAVE-VEL.L
Art.Nr. 1TEX 020313
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Funkcionalne, robusne i lagane radne hlače izrađene od visoko kvalitetne pamučne keper tkanine koja pruža izuzetnu udobnost pri nošenju, slobodu kretanja, izdržljivost na habanje i manje gužvanje pri radu. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I
Materijal | 100 % Tvil (Keper) pamuk |
Plošna težina tkanine po m2 | 260 g |
Može se prati na | 400C max |
Upute za održavanje | Ne izbjeljivati |
Ne sušiti u sušnici | |
Peglanje na 1500C max | |
Ne čistiti hemijski |