Radne treger hlace Trolley , Plava navy, Vel.S

Radne treger hlace Trolley                                                                          , Plava navy, Vel.S

Radne treger hlace Trolley , Plava navy, Vel.S

Radne treger hlace Trolley
TREG.HLACE-RAD-TROLLEY-M-N.PLAVE-VEL.S

Art.Nr. 1TEX 020411  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

Funkcionalne, robusne i lagane radne treger hlače izrađene od visoko kvalitetne pamučne keper tkanine koja pruža izuzetnu udobnost pri nošenju, slobodu kretanja, izdržljivost na habanje i manje gužvanje pri radu. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I


  • Podesive naramenice (tregeri) s elastičnim umecima
  • Pojas s elastičnim umetkom u leđnom dijelu
  • Bočni otvori sa zakopčavanjem na dva dugmeta
  • Dvostruk šavovi na preponama i unutrašnjoj strani nogavice
  • 1 prsni džep sa patentnim zatvaračem
  • 2 prednja našivena velika otvorena džepa
  • 1 uski našiveni džep s desne strane za držanje olovke
  • 1 džep s desne strane za držanje drvenog metra i sl.
  • 1 stražnji džep s preklopom i zatvaranjem na čičak
  • Rubna ojačanja šavova na džepovima, pojasu, tregerima i preklopu patentnog zatvarača štepom u flurescentnoj zelenoj boji
Materijal: 100% keper pamuk
Gramaža: 260 g/m2
Kroj: Regular fit
Može se prati na: 40°C max
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Materijal 100 % Tvil (Keper) pamuk
Plošna težina tkanine po m2 260 g
Može se prati na  400C max
Upute za održavanje Ne izbjeljivati
Ne sušiti u sušnici
Peglanje na 1500C max
Ne čistiti hemijski