Radna majica Sunrise Lady, Bijela, Vel.M

Radna majica Sunrise Lady, Bijela, Vel.M

Radna majica Sunrise Lady, Bijela, Vel.M

Radna majica Sunrise Lady
MAJICA-T-KR.R.-SUNRISE-Ž-BIJELA-VEL.M

Art.Nr. 1TEX 111213  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

Klasična ženska majica kratkih rukava s okruglim izrezom uz vrat, napravljena od visokokvalitetne i lagane pamučne žersej tkanine koja pruža prijatan osjećaj tijelu.

  • Ovratnik širine 1,5 cm s elastinom i šavovima s prednje strane
  • Rastezljivi bočni i šavovi na ovratniku, ramenima, rukavima i zoni pojasa
  • Potporna traka kontrastne boje s unutarnje strane ovratnika od ramena do ramena za postojanost oblika nakon pranja
  • Izvrsna udobonost prilikom nošenja
  • Tkanina prikladna za aplikaciju logotipa/štampu
Boja Bijela
Veličina M
Materijal 100% žersej pamuk
Plošna težina tkanine po m2 190 g
Može se prati na  400C max
Upute za održavanje Ne izbjeljivati
Ne sušiti u sušnici
Peglati na niskim temperaturama
Može se hemijski čistiti sa svim otapalima izuzev trihloretilena