Radne cizme OB visoke, AGRO , Vel.41

Radne cizme OB visoke, AGRO , Vel.41

Radne cizme OB visoke, AGRO
CIZME-RADNE-VISOKE-AGRO-OB-VEL.41

Art.Nr. 1WSS 040141  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

EN ISO 20347:2012, (OB+E+SRA). Visoka radna čizma od PVC-a s protukliznim đonom šok apsorberom u predjelu pete.


• Robusna radna čizma od PVC-a
• PVC đon otporan na proklizavanje SRA (keramika i deterdženti)
• Apsorpcija energije u predjelu pete (šok apsorber)

Područje primjene
Za radove u poljoprivredi, stočarstvu.
Veličina 41
Tip obuće Čizma do koljena
Boja Zelena
Materijal gornjišta cipele PVC
Model Agro
Kategorija OB
ISO standard 20347
Vrsta đona PVC jednoslojni, SRA