Radne cizme OB poluvisoke, AGROLOW , Vel.47

Radne cizme OB poluvisoke, AGROLOW , Vel.47

Radne cizme OB poluvisoke, AGROLOW
CIZME-RADNE-POLUVISOKE-AGROLOW-OB-VEL.47

Art.Nr. 1WSS 050147  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

EN ISO 20347:2012, (OB+A+SRA). Poluvisoka radna čizma od PVC-a s protukliznim đonom šok apsorberom u predjelu pete.


• Robusna radna čizma od PVC-a
• PVC đon otporan na proklizavanje SRA (keramika i deterdženti)
• Apsorpcija energije u predjelu pete (šok apsorber)

Područje primjene
Za radove u poljoprivredi, stočarstvu.
Veličina 47
Tip obuće Čizma do lista
Boja Zelena
Materijal gornjišta cipele PVC
Model Agrolow
Kategorija OB
ISO standard 20347
Vrsta đona PVC jednoslojni, SRA