Baglama Isifit Slide-on, bez ublaživaca

Baglama Isifit Slide-on, bez ublaživaca

Baglama Isifit Slide-on, bez ublaživaca

Baglama Isifit Slide-on, bez ublaživaca
BAGLAMA-NAMJ-ISIFIT-SLIDE-PLN-110/D35MM

Art.Nr. 2683 100001F  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Baglama za namještaj SLIDE ON 0/110, sa podložnom pločicom, za djelomično nalijeganje vrata na korpus (zakrivljenost 8mm)

  • Ugao otvaranja 110°
    • Za vrata debljine: od 14-23 mm
  • Baglama sa oprugom
  • Mala dubina kućišta (11,3 mm)
    • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Materijal: čelik, niklovano
  • Isporuka sadrži: 1 x baglama, 1 x podložna pločica