Baglama ECOTECH Slide-on sa podložnom plocicom, ugao otvaranja 105° , upadajuća

Baglama ECOTECH Slide-on sa podložnom plocicom, ugao otvaranja 105°                                 , upadajuća

Baglama ECOTECH Slide-on sa podložnom plocicom, ugao otvaranja 105° , upadajuća

Baglama ECOTECH Slide-on sa podložnom plocicom, ugao otvaranja 105°
BAGLAMA-ECOTH-SLIDE-105/D35MM-UPD

Art.Nr. 0683 100453B  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
WURTH SLIDE ON baglama za namještaj samozatvarajuća (sa oprugom) bez ublaživača

  • Ugao otvaranja 105°
  • Prečnika kućišta 35 mm,
  • Za ugradnju iver vijcima i „slide on“ montažom
  • Za vrata debljine do 24 mm
  • Prečnik kućišta 35 mm
  • Mala dubina kućišta (11,3 mm)
  • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Materijal: čelik, niklovano
  • Kompatibilna sa soft close prigušivačem
  • Debljina materijala 0,65 mm
  • Mogućnost kombinacije sa baglamom sa soft close prigušivačem
Nalijeganje Upadajuća
Ugao otvaranja 105°
Ublaživač Ne
Sa oprugom Da
Ugradnja Iver vijcima
Za debljinu vrata 14 - 24 mm