Tipla za gipskarton, L33mm, plastika

Tipla za gipskarton, L33mm, plastika

Tipla za gipskarton
TIPLA-GIPSPL-PLAST-(VIJ4,5-6MM)-L33

Art.Nr. 2903 251C  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Tipla za gips - karton, Tip Z od tlačno lijevanog cinka - ZAMAK-a

Prednosti:
  • Potreban mali prostor iza ploče
  • Brza montaža bez predbušenja
  • Brza montaža sa akumulatorskim zavrtačem
  • Pričvršćivanje sopstvenim oblikom
Područje primjene:
  • Pogodna za pričvršćivanje u gips-kartonu, farmacel pločama, porobetonu G2
  • Može se primjenjivati i za pričvršćivanje ugradbenih dijelova sa vijkom za drvo ili ivericu
Ukupna dužina tiple (L) 33 mm
Promjer vijka 4,5-6 mm
Max. visina pričvršćivanja (d0) U zavisnosti od dužine vijka
Materijal Plastika