Udarna tipla za beton bez pukotina, ostale, M8X30mm

Udarna tipla za beton bez pukotina, ostale, M8X30mm

Udarna tipla za beton bez pukotina, ostale
TIPLA-UDAR-UNUTNAV-Č/ZN-M8X30

Art.Nr. 0904 0010830  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Udarna čelična pocinčana tipla sa unutrašnjim navojem
  • Mala dubina bušenja
  • Visoka nosivost
  • Vizuelna provjera postavki i zaštita ruku pri ugradnji pomoću alata za označavanje/širenje
  • Mehanički alat za podešavanje čini instalaciju bržom i lakšom
  • Trenutna nosivost – bez čekanja
  • Pričvršćeni dio se lako može ukloniti u bilo kojem trenutku
  • Pričvršćeni dio može se učvrstiti pomoću pričvrsnog vijka ili navojne šipke
  • Nije potreban zakretni moment za ugradnju
  • Zaustavni priključni nastavak koji se koristi sa alatom za proširivanjev čini instalaciju bržom i lakšom. Odgovarajuće rupe za bušenje čine instalaciju još sigurnijom.
Materijal Čelik
Površina Pocinčana
Promjer tiple (Ø) 10 mm
Ukupna dužina tiple (L) 30 mm
Unutrašnji navoj za vijak M8