Zavarivacke rukavice W-130 , Velicina 8

Zavarivacke rukavice W-130                                                                          , Velicina 8

Zavarivacke rukavice W-130 , Velicina 8

Zavarivacke rukavice W-130
RUKAVICE-ZAVAR-W130-NAPPA-KOŽA-VEL8

Art.Nr. 5350 050308  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Zavarivačke rukavice W-130 su visoko kvalitetne zavarivačke rukavice za visoko precizne postupke zavarivanja
  • Izvrsna osjetljivost prstiju i dlana pri korištenju
  • Dlan i leđni dio rukavice su izrađeni od tanke napa kože
  • Manžetna rukavice je izrađena od špalt cjepane kože
  • Opšivene manžetne
  • Otporne na ulje, mast i vodu
Područje primjene: Pogodne za precizne postupke zavarivanja (TIG postupak) gdje je potreban dobar osjećaj dodira pri radu.

EN388 nivo performanse: 2111X
EN 12477A + EN 407 nivo performanse:412X4X
Veličina 8
Dužina 30 cm
Materijal Napa koža
Unutrašnja obrada Bez podstave
Standardi EN 388, EN 420, EN 12477B
Kategorija rizika II
Boja Bijela