Sistem-kofer 8.4.2

Sistem-kofer 8.4.2

Sistem-kofer 8.4.2

22010101
KOFER-SISTEM-8.4.2

Art.Nr. 5581 011000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Idealan organizacijski alat za raznoliko skladištenje mašina i alata u kombinaciji sa potrošnim materijalima.

Kompatibilan i fleksibilan zahvaljujući rasterima

  • Omogućuje grupiranje sadržaja koji se koristi za različite poslove
  • Kompatibilan sa koferima i sistemima kao što su dijelovi regalnog sistema ORSY1, ORSY BULL sistem kutija, TOOL sistem radioničkih kolica i sistem opreme interijera vozila

Mogućnost kombinovanja više kofera

Integrirana konturna šina i spojni elementi omogućuju vam da kombinirate više kofera i transportne opreme  na siguran način.

Kofer sa više  funkcionalnih elemenata

  • Integrirana elastomerska zaptivka štiti sadržaj od kiše
  • Jednostavno otvaranje i zatvaranje sa zatvaračima s udubljenim ručkama
  • Odjeljak za naljepnice ili umetnute etikete

Vrlo jednostavan za nošenje

  • Velike ručke
  • Integrirani meki elementi i širok okretni radijus smanjuju pritisak na ruke i zglobove
  • Čvrsta ručka nosivosti do 60 kg

Dimenzije sistema

8.4.2

Širina

500 mm

Dubina

380 mm

Visina

140 mm

Materijal

ABS

Masa kofera (jedinična)

2822 g

Širina x dubina x visina (unutrašnje dimenzije)

462,5 x 335 x 108 mm