Akumulatorski pištolj za eksere HiKOKI 1890DBCL

Akumulatorski pištolj za eksere HiKOKI 1890DBCL

Akumulatorski pištolj za eksere HiKOKI 1890DBCL
PIŠTOLJ-Z.EKSERE-AKU-HIKOKI-NR1890DBCL

Art.Nr. 5700 997001  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u koferu
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 5 Ah
Broj punjača 1 KOM
Nazivni napon 18 V/DC
Energija udara 120 J
Kapacitet magacina 47 KOM
Podesno za prečnik eksera min./max. 2,9-3,3 mm
Podesno za dužinu eksera min./max. 50-90 mm
Masa mašine sa akumulatorom 4,8 kg
Masa mašine 4.802 g
Dimenzije (DxŠxV) 309 x 127 x 342 mm