Akumulatorski usisivac M-CUBE AMTS18L COMPACT, 18 V

Akumulatorski usisivac M-CUBE AMTS18L COMPACT, 18 V

Akumulatorski usisivac M-CUBE AMTS18L COMPACT
USISIVAČ-SUHO-AKU-(AMTS18 L COM)-BEZ.AKU

Art.Nr. 5701 400000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1] [2]
Mobilni akumulatorski višenamjenski usisivač za suho usisavanje sa L certifikacijom

•Dva nivoa snage: Max način za maksimalnu snagu ili Eco način za duže vrijeme rada po punjenju akumulatora
•Podesan za usisavanje strugotine i prašine
•Višenamjenski: Funkcija puhanja za ispuhivanje i sušenje
•Cerifikat klase prašine L garantuje efikasnost skupljanja prašine od 99% u skladu sa EN 60335-2-69
•Konstantno visoka snaga usisavanja i dug radni vijek filtera zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera
•Korisnički podesan rad zajedno sa mašinama zahvaljujući isporučenom adapteru
•Prikladno integrisani utori za spremanje mlaznice za zglobove, mlaznice za presvlake i adaptera za električni alat
•Naramenica za dodatnu udobnost pri nošenju
•Robusno kućište s gumenim štitnicima za protuklizno skladištenje bez oštećenja materijala

3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu.

Sadržaj isporuke
Mlaznica za fuge za AMTS Art.-Nr.5701 700 001, 1 kom.
Usisno crijevo za AMTS Art.-Nr.5701 700 002, 1 kom.
Ravni faltani filter za AMTS Art.-Nr.5701 700 003, 1 kom.
Kaiš za nošenje za AMTS Art.-Nr.5701 700 005, 1 kom.
Spojna čahura za AMTS Art.-Nr.5701 700 006, 1 kom.
Ručna mlaznica za AMTS Art.-Nr.5701 700 007, 1 kom.
Filcana filter vrećica za AMTS Art.-Nr.5701 700 004, 1 kom.
Protok zraka 20 l/s
Podpritisak 11 kPa
Zapremina spremnika 4 l
Klasa prašine L
Nominalna širina 35 mm
Masa 3.3 kg
Dužina 375 mm
Širina 225 mm
Visina 275 mm
Nivo buke 61.2 dB