Akumulatorska kutna brusilica AWS 18-125 P COMPACT , 2x5.0AH

Akumulatorska kutna brusilica AWS 18-125 P COMPACT , 2x5.0AH

Akumulatorska kutna brusilica AWS 18-125 P COMPACT
BRUSILICA-KUT-AKU-(AWS18-125P COM)-2X5AH

Art.Nr. 5701 402005  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Kompaktna, snažna aku kutna brusilica bez četkica za poslove brušenja i rezanja srednje težine, razvijena od strane Würth-a za potrebe zanatlija.

Stalno praćenje motora sa funkcijom povratne informacije
LED na glavi prenosnika upozorava na preopterećenje. U slučaju dužeg preopterećenja ili blokiranja, funkcija elektronske zaštite motora blagovremeno isključuje motor.

Dug radni vijek motora
Efikasan EC motor bez četkica sa malim zahtjevima održavanja i velikom rezervom snage. Dodatna zaštita motora od metalne prašine pomoću rešetke na usisnim ventilacionim otvorima.

Siguran rad
Dead Man prekidač i funkcija kočenja osiguravaju brzo kočenje ploče nakon otpuštanja prekidača.

Brza prilagodba na različite aplikacije
Bezalatni sistem brzostezne navrtke kao i bezalatno podešavanje zaštitne haube.

Ugodan rad, bez napora
Vrlo kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnim rukohvatom protiv vibracija.

3 godine garancije na greške u materijalu i proizvodnji
Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

✔ WÜRTH M-CUBE-aku-sistem
✘ CV-aku-sistem

Sadržaj isporuke uz akumulatorsku kutnu brusilicu AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE:
Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE Basic 4 Ah, 2 kom.
Punjač akumulatora ALG 18/4 Basic, 1 kom.
Uložak kofera, 1 kom.
Sistemski kofer 8.4.3, 1 kom.

Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u koferu
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 5 Ah
Broj punjača 1 KOM
Nazivni napon 18 V/DC
Navoj vretena M14
Max. broj obrtaja bez opterećenja 11.000 o/min
Max. prečnik ploče 125 mm
Masa mašine bez akumulatora 1,98 kg