Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Akumulatorski cekic za bušenje ABH 18 COMPACT
ČEKIĆ-BUŠILICA-AKU-(ABH 18 COMP)-SOLO
Art.Nr. 5701 432000
|
Sve varijante artikla
Kompaktni, snažni akumulatorski čekić za bušenje bez četkica za srednje teško bušenje i lagane radove dlijetom
Nominalni napon | 18 V/DC |
Min./max. brzina bez opter. | 0-1.500 o/min |
Min./max. brzina udara | 0-5.500 1/min |
Energija udara | 2,5 J |
Masa mašine sa akumulatorom |
3,7 kg |
Min./max. preporučeni prečnik bušenja u betonu |
6-18 mm |
Max. prečnik bušenja u betonu |
26 mm |
Max. prečnik bušenja u čeliku |
13 mm |
Dužina x Visina | 320 x 220 mm |