Akumulatorski cekic za bušenje ABH 18 COMPACT , 2x5,0 Ah

Akumulatorski cekic za bušenje ABH 18 COMPACT , 2x5,0 Ah

Akumulatorski cekic za bušenje ABH 18 COMPACT
CEKIC-BUŠILICA-AKU-(ABH 18 COMP)-2X5,0AH

Art.Nr. 5701 432005  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Kataloška stranica [1] [2] [3]
Kompaktni, snažni akumulatorski čekić za bušenje bez četkica za srednje teško bušenje i lagane radove dlijetom.

Prikladan, rad bez napora
Vrlo kompaktan i ergonomski dizajn s antivibracijskom funkcijom.

Dug radni vijek motora
Efikasan EC motor bez četkica sa niskim stepenom održavanja i rezervom snage.

Kontinuirano praćenje motora
Ako se motor preoptereti ili zaglavi, elektronska funkcija zaštite motora preventivno isključuje motor.

Brza adaptacija određenoj primjeni
Moguće se jednostavno i brzo prebacivati između bušenja rotacijskim čekićem, bušenja i štemanja pomoću prekidača za odabir funkcija.

Sadržaj isporuke uključuje brzoizmjenjivu standardnu brzosteznu glavu
Glava SDS-plus može se brzo, jednostavno i bez potrebe za alatom zamijeniti isporučenom 13-mm brzosteznom glavom.

Rad skoro bez prašine
Osigurajte rad skoro bez prašine s opcijskim usisivačem prašine.

3 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Isporuka:
U koferu sa 2x 5 Ah akumulatora (5703 450000) i brzim punjačem (5705 860000)
Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u koferu
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 5 Ah
Broj punjača 2 KOM
Nazivni napon 18 V/DC
Min./max. broj obrtaja bez opterećenja 0-1.500 o/min
Min./max. broj udara 0-5.500 u/min
Energija udara 2,5 J
Prihvat alata SDSplus (brzoizmjenjivi)
Masa mašine sa akumulatorom 3.7 kg
Min./max. preporučeni prečnik bušenja u betonu 6-18 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 320 mm
Visina 220 mm