Akumulatorska kutna brusilica AWS 18-115 P COMPACT

Akumulatorska kutna brusilica AWS 18-115 P COMPACT

Akumulatorska kutna brusilica AWS 18-115 P COMPACT
BRUSILICA-KUT-AKU-(AWS18-115P COM)-B.AKU

Art.Nr. 5701 420000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Uputstvo [1]

Kompaktna, snažna aku kutna brusilica bez četkica za poslove brušenja i rezanja srednje težine, razvijena od strane Würth-a za potrebe zanatlija.


Stalno praćenje motora sa funkcijom povratne informacije
LED na glavi prenosnika upozorava na preopterećenje. U slučaju dužeg preopterećenja ili blokiranja, funkcija elektronske zaštite motora blagovremeno isključuje motor.

Dug radni vijek motora
Efikasan EC motor bez četkica sa malim zahtjevima održavanja i velikom rezervom snage. Dodatna zaštita motora od metalne prašine pomoću rešetke na usisnim ventilacionim otvorima.

Siguran rad
Dead Man prekidač i funkcija kočenja osiguravaju brzo kočenje ploče nakon otpuštanja prekidača.

Brza prilagodba na različite aplikacije
Bezalatni sistem brzostezne navrtke kao i bezalatno podešavanje zaštitne haube.

Ugodan rad, bez napora
Vrlo kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnim rukohvatom protiv vibracija.

✔ WÜRTH M-CUBE-aku-sistem
✘ CV-aku-sistem

3 godine garancije na greške u materijalu i proizvodnji
Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

Sadržaj isporuke:
U kartonu bez akumulatora i punjača!
Sadržaj isporuke Solo mašina u kartonu
Broj akumulatora 0 KOM
Kapacitet akumulatora 0 Ah
Broj punjača 0 KOM
Nazivni napon 18 V/DC
Navoj vretena M14
Max. broj obrtaja bez opterećenja 11.000 o/min
Max. prečnik ploče 115 mm
Masa mašine bez akumulatora 1,98 kg